• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Crimpzange für Aderendhülsen mit Mehrkomponenten-Hüllen 145 mm

Artikel-Nr.: 97 62 145 A
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Crimpzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 97 62 145 A
    EAN / GTIN 4003773060154
    Herstellernummer 97 62 145 A
    L-Nummer L70010 798

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • zum Verpressen von Aderendhülsen DIN 46228 Teil 1 + 4 im Bereich von 0,25 bis 2,5 mm²
    • Verpressung in gekennzeichneten Trapezprofilen für die sichere Verbindung von Hülse und Leiter

    Merkmal:

    • Anwendung: Aderendhülsen
    • Kapazität Quadratmillimeter: 0,25 - 2,5mm²
    • Anzahl der Nester: 4
    • AWG: 24 - 14
    • mit Mehrkomponenten-Hüllen
    • poliert

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb