• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit Seiteneinführung mit Mehrkomponenten-Hüllen verchromt 180 mm

Artikel-Nr.: 97 55 14
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
Produktart Crimpzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 97 55 14
EAN / GTIN 4003773084860
Herstellernummer 97 55 14
L-Nummer L70010 2053

Beschreibung

Beschreibung:

  • geringere Griffweite
  • zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4
  • selbsteinstellende Anpassung auf die gewünschte Aderenhülsengröße
  • gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar)
  • Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert)
  • Kraftverstärkung durch Kniehebel für ermüdungsarmes Arbeiten
  • hoher Bedienkomfort durch handliche Bauform und geringes Gewicht
  • NEU: Zuverlässige Sechskant-Pressung von Aderendhülsen von 0,08 bis 16 mm² (AWG 6) per Umschalthebel und aller Twin-Aderendhülsen bis 2 x 10 mm² (AWG 2 x 8)
  • Sechskant-Pressung für beengte Anschlussmaße

Merkmal:

  • Anwendung: Aderendhülsen
  • Kapazität Quadratmillimeter: 0,08 - 16mm²
  • Anzahl der Nester: 1
  • AWG: 28 - 8
  • verchromt
  • mit Mehrkomponenten-Hüllen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb