• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit Seiteneinführung mit Mehrkomponenten-Hüllen verchromt 180 mm

Artikel-Nr.: 97 55 04
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Crimpzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 97 55 04
    EAN / GTIN 4003773084853
    Herstellernummer 97 55 04
    L-Nummer L70010 2033

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • geringere Griffweite
    • zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4
    • selbsteinstellende Anpassung auf die gewünschte Aderenhülsengröße
    • gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar)
    • Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert)
    • Kraftverstärkung durch Kniehebel für ermüdungsarmes Arbeiten
    • hoher Bedienkomfort durch handliche Bauform und geringes Gewicht
    • Vierkant-Pressung auch für Aderendhülsen bis zu 16 mm²
    • Vierkant-Pressung für optimale Kontaktflächen im Klemmanschluss
    • insbesondere passend für alle Twin-Aderendhülsen bis 2 x 4 mm² oder 2 x AWG 12

    Merkmal:

    • Anwendung: Aderendhülsen
    • Kapazität Quadratmillimeter: 0,08 - 10 / 16mm²
    • Anzahl der Nester: 1
    • AWG: 28 - 6
    • verchromt
    • mit Mehrkomponenten-Hüllen

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb