• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit Fronteinführung mit Mehrkomponenten-Hüllen brüniert 190 mm

Artikel-Nr.: 97 53 08
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
Produktart Crimpzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 97 53 08
EAN / GTIN 4003773040187
Herstellernummer 97 53 08
L-Nummer L70010 79

Beschreibung

Beschreibung:

  • zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4
  • selbsteinstellende Anpassung auf die gewünschte Aderendhülsengröße: keine Crimpfehler durch Verwendung des falschen Crimpeinsatzes
  • Frontale Einführung der Aderendhülsen in das Werkzeug
  • gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar)
  • Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert)
  • Kraftverstärkung durch Kniehebel für ermüdungsarmes Arbeiten
  • hoher Bedienkomfort durch handliche Bauform und geringes Gewicht
  • Zugelassene Verpressung nach UL in Verbindung mit den KNIPEX-AEH 97 99 330 – 399
  • UL-Zulassung in Verbindung mit KNIPEX-AEH 97 99 330 – 399
  • Verpressung von 0,08 bis 10,0 mm² in einem Profil
  • Aderendhülsen bis 2,5 mm² können parallel von der Seite zugeführt werden
  • insbesondere passend für alle Twin-Aderendhülsen bis 2 x 4 mm² oder 2 x AWG 12

Merkmal:

  • Anwendung: Aderendhülsen
  • Kapazität Quadratmillimeter: 0,08 - 10mm²
  • Anzahl der Nester: 1
  • AWG: 28 - 8
  • brüniert
  • mit Mehrkomponenten-Hüllen

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb