• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vierdorncrimpzange für DT-Kontakte 230 mm

Artikel-Nr.: 97 52 67 DT
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Artikelnummer 97 52 67 DT
    EAN / GTIN 4003773088820
    Herstellernummer 97 52 67 DT
    L-Nummer L70010 2311

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Verpresst alle gedrehten Stift- und Buchsenkontakte (früher: Deutsch Kontakte) der Serien DT, DTM und DTP
    • Umfassende Kapazität: von 0,35 mm² bis 3,0 mm² (AWG 22 - 12)
    • Komplett: mit hochpräzise geschliffenen Go-/NoGo-Lehrdornen zur Kontrolle der Kalibrierung
    • Synchrone Zustellung der vier Crimpdorne erzielt optimales Crimp-Ergebnis mit acht Eindrücken (4/8-Indent)
    • Universal-Positionierhilfe für flexibles Einstellen aller Kontaktlängen
    • gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar)
    • Selektorpositionen zur Einstellung der Crimptiefe auf der Zange übersichtlich ablesbar
    • Ergonomisches Design für ermüdungsarmes Arbeiten: optimierte Öffnungsweite, komfortable 2K-Griffe, reduzierte Handkraft durch Hebelübersetzung
    • Lehrdorne im Lieferumfang erlauben jederzeit eine schnelle Qualitätskontrolle: Go-Dorn muss noch passen, NoGo darf nicht passen

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb