• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Crimpzange auch für Zweihandbedienung mit rutschhemmenden Kunststoff-Hüllen brüniert 250 mm

Artikel-Nr.: 97 52 19
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Crimpzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 97 52 19
EAN / GTIN 4003773052142
Herstellernummer 97 52 19
L-Nummer L70010 725

Beschreibung

Beschreibung:

  • für lötfreie elektrische Verbindungen
  • bis zu 30 % reduzierte Handkraft gegenüber handelsüblichen Crimpzangen durch Hebelübersetzung
  • Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar)
  • Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert)
  • Zweihandbedienung für einfaches Vercrimpen großer Leiterquerschnitte
  • gutes Handling durch ausgewogene Schwerpunktlage, abgewinkelten Kopf und ergonomisch geformte Griffe
  • Crimpeinsatz ist nicht wechselbar

Merkmal:

  • Anwendung: isolierte + unisolierte Aderendhülsen
  • Kapazität Quadratmillimeter: 35 - 50mm²
  • Anzahl der Nester: 2
  • AWG: 2 / 0
  • brüniert
  • mit rutschhemmenden Kunststoff-Hüllen

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb