• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Crimpzange auch für Zweihandbedienung mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen brüniert 250 mm

Artikel-Nr.: 97 52 18
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
Produktart Crimpzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 97 52 18
EAN / GTIN 4003773026839
Herstellernummer 97 52 18
L-Nummer L70010 2128

Beschreibung

Beschreibung:

  • bis zu 30 % reduzierte Handkraft gegenüber handelsüblichen Crimpzangen durch Hebelübersetzung
  • Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar)
  • Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert)
  • Zweihandbedienung für einfaches Vercrimpen großer Leiterquerschnitte
  • gutes Handling durch ausgewogene Schwerpunktlage, abgewinkelten Kopf und ergonomisch geformte Griffe
  • Crimpeinsatz ist nicht wechselbar

Merkmal:

  • Anwendung: Zwillings-Aderendhülsen 2x6 / 2x10 / 2x16mm²
  • Kapazität Quadratmillimeter: 16mm²
  • Anzahl der Nester: 3
  • AWG: 10
  • AWG: 2 x 10 / 2 x 8 / 2 x 6
  • brüniert
  • mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb