• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Crimpzange kurze Bauform mit Mehrkomponenten-Hüllen brüniert 195 mm

Artikel-Nr.: 97 52 14
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
Produktart Crimpzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 97 52 14
EAN / GTIN 4003773026808
Herstellernummer 97 52 14
L-Nummer L70010 326

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar)
  • Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert)
  • Kraftverstärkung durch Kniehebel für ermüdungsarmes Arbeiten
  • gutes Handling durch 20° abgewinkelten Kopf, geringes Gewicht und kurze Bauform
  • Crimpeinsatz ist nicht wechselbar
  • als Zubehör erhältlich: Positionierhilfe für unisolierte, offene Steckverbinder

Merkmal:

  • Anwendung: unisolierte, offene Steckverbinder (2,8 + 4,8 mm Steckerbreite)
  • Kapazität Quadratmillimeter: 0,1 - 1,5mm²
  • Anzahl der Nester: 4
  • AWG: 26 - 16
  • brüniert
  • mit Mehrkomponenten-Hüllen

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb