• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Crimpzange für Westernstecker mit Mehrkomponenten-Hüllen brüniert 190 mm

Artikel-Nr.: 97 51 10
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Crimpzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 97 51 10
    EAN / GTIN 4003773043171
    Herstellernummer 97 51 10
    L-Nummer L70010 207

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Profiwerkzeug zum Schneiden und Abmanteln von flachem, nicht abgeschirmtem Telefonkabel
    • zum Verpressen von 6- und 8-poligen Westernsteckern Typ RJ 11/12 (9,65 mm breit) und Typ RJ 45 (11,68 mm breit)
    • lange Bauform
    • exakter Crimpvorgang durch Parallelcrimp
    • gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar)
    • mit Längenabschneider und Abmantelungsmesser für Flachkabel 6 und 12 mm Länge
    • mit zusätzlicher Abmantelfunktion für Rundkabel

    Merkmal:

    • Kapazität: RJ 11/12 (6-polig) 9,65 mm RJ 45 (8-polig) 11,68 mm
    • Anzahl der Nester: 2
    • Anwendungsbereich: Westernstecker
    • brüniert
    • mit Mehrkomponenten-Hüllen

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb