• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Crimpeinsatz für unisolierte Stoßverbinder

Artikel-Nr.: 97 49 30
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Crimpwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 97 49 30
EAN / GTIN 4003773030904
Herstellernummer 97 49 30
L-Nummer L70010 427

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: unisolierte Pressverbinder nach DIN 46267 1,5 - 4,0 mm² und 6,0 + 10,0 mm²

Merkmal:

  • Anwendung: unisolierte Pressverbinder nach DIN 46267
  • Kapazität Quadratmillimeter: 1,5 - 4mm²
  • Anzahl der Nester: 5
  • AWG: 16 - 8

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb