• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Crimpeinsatz für F-Stecker für TV- und Satellitenanschluss

Artikel-Nr.: 97 49 20
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
Produktart Crimpwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 97 49 20
EAN / GTIN 4003773045069
Herstellernummer 97 49 20
L-Nummer L70010 1608

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: F-Stecker für TV- + Satellitenanschluss Hülsen: 7,7, 9,5, 9,5 mm

Merkmal:

  • Anwendung: F-Stecker für TV- + Satellitenanschluss
  • Anzahl der Nester: 3
  • Crimpmass SW mm: 7 / 8,4 / 8,1mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb