• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Crimpeinsatz für Aderendhülsen

Artikel-Nr.: 97 49 19
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Crimpwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 97 49 19
EAN / GTIN 4003773030898
Herstellernummer 97 49 19
L-Nummer L70010 425

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zugelassene Verpressung nach UL in Verbindung mit den KNIPEX-AEH 97 99 330 – 399
  • UL-Zulassung in Verbindung mit KNIPEX-AEH 97 99 330 – 399
  • Anwendung: isolierte + unisolierte Aderendhülsen 35 - 50 mm²

Merkmal:

  • Anwendung: isolierte + unisolierte Aderendhülsen
  • Kapazität Quadratmillimeter: 35 - 50mm²
  • Anzahl der Nester: 2
  • AWG: 2 / 0

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb