• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Crimpeinsatz für Fahnenstecker und unisolierte offene Steckverbinder

Artikel-Nr.: 97 49 15
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Crimpwerkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 97 49 15
    EAN / GTIN 4003773043164
    Herstellernummer 97 49 15
    L-Nummer L70010 377

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Anwendung: Fahnenstecker und unisolierte, offene Steckverbinder (6,3 mm Steckerbreite) 1,25-2,5 + 3,0-6,0 mm²

    Merkmal:

    • Anwendung: 1. Crimpnest: Für Fahnenstecker bzw. Winkelflachsteckhülsen nach DIN 46346 Form A (1,5-2,5mm²)2 + 3 Crimpnest: Für unisolierte offene Flachsteckverbinder (gerade Version) nach DIN 46247 (2,5 - 6mm²)
    • Kapazität Quadratmillimeter: 1,25 - 2,5 / 3 - 6mm²
    • Anzahl der Nester: 2
    • AWG: 12 - 10

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb