• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Crimpeinsatz für unisolierte, offene Steckverbinder 2,8 + 4,8 mm

Artikel-Nr.: 97 49 04
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
Produktart Crimpwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 97 49 04
EAN / GTIN 4003773030850
Herstellernummer 97 49 04
L-Nummer L70010 321

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: unisolierte, offene Steckverbinder (2,8 + 4,8 mm Steckerbreite) 0,1 - 2,5 mm²

Merkmal:

  • Anwendung: unisolierte, offene Steckverbinder (2,8 + 4,8 mm Steckerbreite)
  • Kapazität Quadratmillimeter: 0,1 - 2,5mm²
  • Anzahl der Nester: 4
  • AWG: 26 - 14

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb