• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Crimp-Systemzange für auswechselbare Crimpeinsätze Crimp-Systemzange für MC4 Multi-Connect-Verbinder (bis 6 mm²) mit Mehrkomponenten-Hüllen brüniert 200 mm

Artikel-Nr.: 97 43 66
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
Produktart Crimpzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 97 43 66
EAN / GTIN 4003773087779
Herstellernummer 97 43 66
L-Nummer L70010 2158

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit montiertem Crimpeinsatz für MC4-Solarstecker (2,5 / 4 / 6 mm²)
  • Nur ein Werkzeug für fast 1000 Crimpanwendungen: nutzbar mit allen Crimpeinsätzen und Positionierhilfen 97 49 XX
  • nahezu parallele Crimpbewegung
  • Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar)
  • Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert), nachstellbar
  • Kraftverstärkung durch Hebelübersetzung für ermüdungsarmes Arbeiten
  • ergonomisch geformte Griffe
  • verschiedene Positionierhilfen zur präzisen Lagebestimmung
  • Crimpeinsätze für Anwendungen, die über das angebotene Sortiment hinausgehen, auf Anfrage
  • Werkzeugkörper: Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet

Merkmal:

  • Kapazität Quadratmillimeter: 0,5 - 6,0mm²
  • Anzahl der Nester: 3
  • AWG: 20 - 10
  • brüniert
  • mit Mehrkomponenten-Hüllen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb