• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Crimp-Systemzange für auswechselbare Crimpeinsätze mit Mehrkomponenten-Hüllen brüniert 200 mm

Artikel-Nr.: 97 43 200
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
Produktart Crimpzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 97 43 200
EAN / GTIN 4003773030812
Herstellernummer 97 43 200
L-Nummer L70010 88

Beschreibung

Beschreibung:

  • nur ein Werkzeug für fast 1000 Crimpanwendungen
  • nahezu parallele Crimpbewegung
  • Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar)
  • Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert)
  • Kraftverstärkung durch Hebelübersetzung für ermüdungsarmes Arbeiten
  • ergonomisch geformte Griffe
  • verschiedene Positionierhilfen zur präzisen Lagebestimmung
  • Crimpeinsätze für Anwendungen, die über das angebotene Sortiment hinausgehen, auf Anfrage
  • Zugelassene Verpressung nach UL in Verbindung mit den KNIPEX-AEH 97 99 330 – 399
  • UL-Zulassung in Verbindung mit KNIPEX-AEH 97 99 330 – 399
  • im Kunststoffkoffer
  • Schaumstoffeinlage mit Aussparungen zur Aufbewahrung von Crimpeinsätzen und Positionierhilfen
  • mit Montagewerkzeug (Innensechskant-Schlüssel), Schrauben und Muttern
  • ohne Crimpeinsatz

Merkmal:

  • brüniert
  • mit Mehrkomponenten-Hüllen

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb