• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Crimp-Systemzange für auswechselbare Crimpeinsätze mit Mehrkomponenten-Hüllen brüniert 200 mm

Artikel-Nr.: 97 43 06
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Crimpzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 97 43 06
EAN / GTIN 4003773031048
Herstellernummer 97 43 06
L-Nummer L70010 482

Beschreibung

Beschreibung:

  • nur ein Werkzeug für fast 1000 Crimpanwendungen
  • nahezu parallele Crimpbewegung
  • Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar)
  • Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert)
  • Kraftverstärkung durch Hebelübersetzung für ermüdungsarmes Arbeiten
  • ergonomisch geformte Griffe
  • verschiedene Positionierhilfen zur präzisen Lagebestimmung
  • Crimpeinsätze für Anwendungen, die über das angebotene Sortiment hinausgehen, auf Anfrage
  • mit montiertem Crimpeinsatz für isolierte Kabelschuhe und Steckverbinder

Merkmal:

  • Anwendung: Crimp-Systemzange für isolierte Kabelschuhe und Steckverbinder
  • Kapazität Quadratmillimeter: 0,5 - 6,0mm²
  • Anzahl der Nester: 3
  • AWG: 20 - 10
  • brüniert
  • mit Mehrkomponenten-Hüllen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb