• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Crimp-Systemzange für auswechselbare Crimpeinsätze mit Mehrkomponenten-Hüllen brüniert 200 mm

Artikel-Nr.: 97 43 05
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
Produktart Crimpzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 97 43 05
EAN / GTIN 4003773031031
Herstellernummer 97 43 05
L-Nummer L70010 523

Beschreibung

Beschreibung:

  • nur ein Werkzeug für fast 1000 Crimpanwendungen
  • nahezu parallele Crimpbewegung
  • Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar)
  • Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert)
  • Kraftverstärkung durch Hebelübersetzung für ermüdungsarmes Arbeiten
  • ergonomisch geformte Griffe
  • verschiedene Positionierhilfen zur präzisen Lagebestimmung
  • Crimpeinsätze für Anwendungen, die über das angebotene Sortiment hinausgehen, auf Anfrage
  • mit montiertem Crimpeinsatz für unisolierte, offene Steckverbinder (4,8 und 6,3 mm Steckerbreite)

Merkmal:

  • Anwendung: Crimp-Systemzange für unisolierte, offene Steckverbinder (4,8 + 6,3 mm Steckerbreite)
  • Kapazität Quadratmillimeter: 0,5 - 6,0mm²
  • Anzahl der Nester: 3
  • AWG: 20 - 10
  • brüniert
  • mit Mehrkomponenten-Hüllen

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb