• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Crimpeinsatz für isolierte + unisolierte Aderendhülsen

Artikel-Nr.: 97 39 09
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
Produktart Crimpzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 97 39 09
EAN / GTIN 4003773077763
Herstellernummer 97 39 09
L-Nummer L70010 1460

Beschreibung

Beschreibung:

  • nur ein Werkzeug für die gängigsten Crimpanwendungen
  • schnelles und einfaches Wechseln der Crimpeinsätze ohne Zusatzwerkzeug
  • sichere und geschützte Aufbewahrung der Wechseleinsätze in einem Rundmagazin
  • komfortable, leistungsstarke Crimpzange in Profi-Qualität
  • zuverlässige Crimpergebnisse wie bei fest montierten Crimpeinsätzen
  • Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar)

Merkmal:

  • Anwendung: für Aderendhülsen
  • Kapazität Quadratmillimeter: 10,0 / 16,0 / 25,0mm²
  • AWG: 8 / 6 / 4

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb