• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Crimpeinsatz für isolierte Kabelschuhe, Steckverbinder + Stoßverbinder

Artikel-Nr.: 97 39 06
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Crimpzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 97 39 06
EAN / GTIN 4003773070085
Herstellernummer 97 39 06
L-Nummer L70010 1128

Beschreibung

Beschreibung:

  • nur ein Werkzeug für die gängigsten Crimpanwendungen
  • schnelles und einfaches Wechseln der Crimpeinsätze ohne Zusatzwerkzeug
  • sichere und geschützte Aufbewahrung der Wechseleinsätze in einem Rundmagazin
  • komfortable, leistungsstarke Crimpzange in Profi-Qualität
  • zuverlässige Crimpergebnisse wie bei fest montierten Crimpeinsätzen
  • Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar)

Merkmal:

  • Anwendung: isolierte Kabelschuhe, Steckverbinder + Stoßverbinder
  • Kapazität Quadratmillimeter: 0,5 - 6,0mm²
  • Anzahl der Nester: 3
  • AWG: 20 - 10

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb