• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugsatz TCS 11095-13110/8 8tlg

Artikel-Nr.: 96838789
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
Ausführung mit Werkzeugsortiment
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96838789
EAN / GTIN 4018754222247
Herstellernummer 96838789
L-Nummer L60010 5685

Beschreibung

Beschreibung:

Inhalt 8-teilig:
  • 1 Gewindefeile Nr. 12000/ISO: 230 mm
  • 1 Präzisions-Fühlerlehre Nr. 11095/20: 20tlg.; 0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55; 0,60; 0,65; 0,70; 0,75; 0,80; 0,85; 0,90; 0,95; 1,00 mm
  • 1 Rollbandmaß mit Feststeller Nr. 12935/3: 3 m
  • 1 Reißnadel Nr. 12321: 250 mm
  • 1 Reißnadel Nr. 12322: 150 mm
  • 1 Gewindeschablone Nr. 12665: 0,25 - 6 mm
  • 1 Messschieber Nr. 12900N: 150 mm
  • 1 Stahlmaßstab Nr. 13110: 300 mm
  • Maße Einlage: 175 x 350 x 40 mm

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 8
  • Schubladeneinteilung: 1/3
  • Höhe mm (h): 35 mm
  • Länge mm (L): 350 mm
  • Gewicht: 700 g
  • Breite mm (b): 175 mm

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb