• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendrehersatz TCS 4751/4752 9tlg

Artikel-Nr.: 96838787
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
Ausführung mit Werkzeugsortiment
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96838787
EAN / GTIN 4018754222223
Herstellernummer 96838787
L-Nummer L60010 5794

Beschreibung

Beschreibung:

  • 175 x 350 x 35 mm
Inhalt 9-teilig:
  • 4 Schlitzschraubendreher Nr. 4751:Gr. 4 (0,3 x 1,5 x 40 mm); Gr. 6 (0,4 x 2,0 x 60 mm);Gr. 7 (0,4 x 2,5 x 75 mm);Gr. 8 (0,5 x 3,0 x 75 mm)
  • 3 Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 4752:PH00; PH0; PH1
  • 1 Elektronik-Flachrundzange Nr. 67116000: L.130 mm
  • 1 Mini-Elektronik-Seitenschneider Nr. 67086000: L.110 mm

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 9
  • Schubladeneinteilung: 1/3
  • Höhe mm (h): 30 mm
  • Länge mm (L): 350 mm
  • Gewicht: 275 g
  • Breite mm (b): 175 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb