• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher-Satz DRALL+ TCS 4620/4640 7tlg

Artikel-Nr.: 96838784
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
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96838784
EAN / GTIN 4018754222193
Herstellernummer 96838784
L-Nummer L60010 5848

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit 2-Komponenten-Griff
  • Chrom-Vanadium, mattverchromt
  • 175 x 350 x 40 mm
Inhalt 7-teilig:
  • 4 Schlitzschraubendreher Nr. 4620:Gr. 1 (0,6 x 3,5 x 75 mm); Gr. 2 (0,8 x 4,0 x 100 mm); Gr. 3 (1,0 x 5,5 x 125 mm); Gr. 4 (1,2 x 6,5 x 150 mm)
  • 3 Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 4640:PZ1; PZ2; PZ3

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 7
  • Schubladeneinteilung: 1/3
  • Gewicht: 410 g

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb