• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelmaulschlüssel-Satz MOTOR TCS 10A/9 1/4x5/16 - 1.1/8x1.5/16 9tlg

Artikel-Nr.: 96838779
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
Ausführung mit Werkzeugsortiment
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96838779
EAN / GTIN 4018754191284
Herstellernummer 96838779
L-Nummer L60010 4723

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schraubenschlüssel mit zölligen, ungleichen Schlüsselweiten in TCS-Einlage
  • gerade Ausführung, Maulstellung 15°
  • stabile, schlanke und leichte intelligente Konstruktion
  • hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
  • griffige, hautsympatische Oberfläche durch STAHLWILLE Rundfinish
  • extrem belastbar, außergewöhnlich langlebig
  • im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • DIN 3110, ISO 10102
  • 175 x 350 x 70 mm
Inhalt 9-teilig:
  • 9 Doppelmaulschlüssel Nr. 10a: 1/4 x 5/16; 3/8 x 7/16; 1/2 x 9/16; 19/32 x 11/16; 5/8 x 3/4; 3/4 x 7/8; 25/32 x 13/16; 15/16 x 1; 1 1/8 x 1 5/16″

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 9
  • Bereich: 1/4x5/16 - 1.1/8x1.5/16
  • Inhalt: 1/4 x 5/16; 3/8 x 7/16; 1/2 x 9/16; 19/32 x 11/16; 5/8 x 3/4; 3/4 x 7/8; 25/32 x 13/16; 15/16 x 1; 1 1/8 x 1 5/16″
  • Gewicht: 1555 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb