• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher-Satz DRALL+ TCS 4660/4665 VDE 6tlg

Artikel-Nr.: 96838766
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
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96838766
EAN / GTIN 4018754169498
Herstellernummer 96838766
L-Nummer L60010 4301

Beschreibung

Beschreibung:

  • 175 x 350 x 40 mm
Inhalt 6-teilig:
  • 4 VDE-Schlitzschraubendreher Nr. 4660 VDE:Gr. 1 (0,4 x 2,5 x 75 mm);Gr. 3 (0,6 x 3,5 x 100 mm);Gr. 5 (1,0 x 5,5 x 125 mm);Gr. 6 (1,2 x 6,5 x 150 mm)
  • 2 VDE-Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 4665 VDE:PH1; PH2

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 6
  • Schubladeneinteilung: 1/3
  • Gewicht: 391 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb