1/2″ Steckschlüsseleinsatz TCS 50TX/54TX/17 17tlg

Artikel-Nr.: 96838763
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
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96838763
EAN / GTIN 4018754163694
Herstellernummer 96838763
L-Nummer L60010 3700

Beschreibung

Beschreibung:

  • 175 x 350 x 40 mm
Inhalt 17-teilig:
  • 8 Schraubendrehereinsätze TORX, 1/2″ Nr. 50TX:E10; E11; E12; E14; E16; E18; E20; E24
  • 9 Schraubendrehereinsätze TORX, 1/2″ Nr. 54TX:T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50; T55; T60

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 17
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/2″
  • Gewicht: 1415 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb