• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher-Satz 3K DRALL TCS 4856 7tlg

Artikel-Nr.: 96838755
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
Ausführung mit Werkzeugsortiment
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96838755
EAN / GTIN 4018754163618
Herstellernummer 96838755
L-Nummer L60010 4292

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit 2-Komponenten-Griff
  • Chrom-Vanadium, mattverchromt
  • 175 x 350 x 40 mm
  • 7-teilig

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 7
  • Schubladeneinteilung: 1/3
  • Inhalt: T8; T9; T10; T15; T20; T25; T30
  • Gewicht: 447 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb