• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Meißel, Körner, Splinttreiber Nr.TCS 102-108/11 11tlg

Artikel-Nr.: 96838754
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
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96838754
EAN / GTIN 4018754163601
Herstellernummer 96838754
L-Nummer L60010 3792

Beschreibung

Beschreibung:

  • 175 x 350 x 33 mm
Inhalt 11-teilig:
  • 3 Flachmeißel Nr. 102: L.150; 200; 250 mm
  • 2 Körner Nr. 105: 120 x 10; 120 x 12 mm
  • 6 Splinttreiber Nr. 108: 150 x 2,5; 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 150 x 6; 150 x 8 mm

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 11
  • Gewicht: 1665 g

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb