• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugsatz TCS 456/16/6 22tlg

Artikel-Nr.: 96838752
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
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96838752
EAN / GTIN 4018754163588
Herstellernummer 96838752
L-Nummer L60010 5762

Beschreibung

Beschreibung:

  • 175 x 350 x 45 mm
Inhalt 22-teilig:
  • 16 Steckschlüsseleinsätze 3/8″ Nr. 456: 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm
  • 1 Quergriff 3/8″ Nr. 425:L.165 mm
  • 3 Verlängerungen 3/8″ Nr. 427:L.76; 160; 240 mm
  • 1 Kardangelenk 3/8″ Nr. 428:L.46 mm
  • 1 Knarre 3/8″ Nr. 435: L.193 mm

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 22
  • Schubladeneinteilung: 1/3
  • Höhe mm (h): 40 mm
  • Länge mm (L): 350 mm
  • Gewicht: 1465 g
  • Breite mm (b): 175 mm

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb