• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher-Satz DRALL+ TCS 4620/4630 7tlg

Artikel-Nr.: 96838278
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
Ausführung mit Werkzeugsortiment
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96838278
EAN / GTIN 4018754186259
Herstellernummer 96838278
L-Nummer L60010 3794

Beschreibung

Beschreibung:

  • 175 x 350 x 35 mm
Inhalt 7-teilig:
  • 4 Schlitzschraubendreher Nr. 4620:Gr. 1 (0,6 x 3,5 x 75 mm):Gr. 2 (0,8 x 4,0 x 100 mm);Gr. 3 (1,0 x 5,5 x 125 mm);Gr. 4 (1,2 x 6,5 x 150 mm)
  • 3 Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 4630:PH1; PH2; PH3

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 7
  • Schubladeneinteilung: 1/3
  • Gewicht: 590 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb