• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelringschlüssel-Satz StahlwilleSTABIL TCS 20/8, 6x7–19x22 mm 8tlg

Artikel-Nr.: 96838192
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96838192
EAN / GTIN 4018754138647
Herstellernummer 96838192
L-Nummer L60010 2158

Beschreibung

Beschreibung:

  • 175 x 350 x 45 mm
  • 8-teilig

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 8
  • Bereich: 6x7 - 19x22
  • Inhalt: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 21; 19 x 22 mm
  • Gewicht: 1338 g

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb