• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeug TCS 1/4″ + 10760CV 27tlg

Artikel-Nr.: 96838176
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
Ausführung mit Werkzeugsortiment
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96838176
EAN / GTIN 4018754137589
Herstellernummer 96838176
L-Nummer L60010 7308

Beschreibung

Beschreibung:

  • 175 x 350 x 43 mm
Inhalt 27-teilig:
  • 10 Steckschlüsseleinsätze 1/4″ Nr. 40:5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • 1 Steckgriff 1/4″ Nr. 400:L.150 mm
  • 1 Quergriff 1/4″ Nr. 404:L.116 mm
  • 2 Verlängerungen 1/4″ Nr. 405:L.54; 150 mm
  • 1 Kardangelenk 1/4″ Nr. 407:L.38 mm
  • 1 Bithalter 1/4″ Nr. 412:L.25 mm
  • 1 Knarre 1/4″ Nr. 415:1/4″ Außenvierkant
  • 10 Winkelschraubendreher Nr. 10760CV:1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 mm

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 27
  • Schubladeneinteilung: 1/3
  • Höhe mm (h): 37 mm
  • Länge mm (L): 350 mm
  • Gewicht: 987 g
  • Breite mm (b): 175 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb