• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugsatz TCS 1/2″-512/6 6tlg

Artikel-Nr.: 96838175
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
Ausführung mit Werkzeugsortiment
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96838175
EAN / GTIN 4018754137572
Herstellernummer 96838175
L-Nummer L60010 2173

Beschreibung

Beschreibung:

  • 175 x 350 x 35 mm
Inhalt 6-teilig:
  • 1 Quergriff 1/2″ Nr. 506:L.300 mm
  • 3 Verlängerungen 1/2″ Nr. 509:L.52; 130; 255 mm
  • 1 Kardangelenk 1/2″ Nr. 510:L.71 mm
  • 1 Knarre 1/2″ Nr. 512:L.265,5 mm

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 6
  • Schubladeneinteilung: 1/3
  • Höhe mm (h): 35 mm
  • Länge mm (L): 350 mm
  • Gewicht: 1845 g
  • Breite mm (b): 175 mm

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb