• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Satz Hämmer 2tlg

Artikel-Nr.: 96838131
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
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96838131
EAN / GTIN 4018754120536
Herstellernummer 96838131
L-Nummer L60010 4053

Beschreibung

Beschreibung:

  • 175 x 350 x 45 mm
Inhalt 2-teilig:
  • 1 Nylonhammer Nr. 10956:D.35 mm
  • 1 Ingenieurhammer Nr. 10970:1 lb.

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 2
  • Schubladeneinteilung: 1/3
  • Höhe mm (h): 33 mm
  • Länge mm (L): 175 mm
  • Gewicht: 1075 g
  • Breite mm (b): 350 mm

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb