• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Satz Ringmaulschlüssel 8tlg

Artikel-Nr.: 96838128
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
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96838128
EAN / GTIN 4018754095872
Herstellernummer 96838128
L-Nummer L60010 1588

Beschreibung

Beschreibung:

  • 175 x 350 x 54 mm
Inhalt 8-teilig:
  • 8 Ringmaulschlüssel Nr. 13:16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24 mm

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 8
  • Schubladeneinteilung: 1/3
  • Höhe mm (h): 54 mm
  • Länge mm (L): 175 mm
  • Gewicht: 1440 g
  • Breite mm (b): 350 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb