• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Satz Schraubendrehereinsätze INHEX TCS 1054/2054 6tlg

Artikel-Nr.: 96838117
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96838117
EAN / GTIN 4018754328376
Herstellernummer 96838117
L-Nummer L60010 7277

Beschreibung

Beschreibung:

  • Satz INHEX-Schraubendrehereinsätze für Innensechskantschrauben in TCS-Einlage
  • DIN 7422
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • 175 x 175 x 30 mm
  • Werkzeugsortiment im Werkzeugeinlagen-Baukastensystem Tool Control System (TCS) - Sicherheit integriert
Inhalt 6-teilig:
3 Schraubendrehereinsätze Nr. 1054: 8; 10; 12 mm
3 Schraubendrehereinsätze Nr. 2054: 5; 6; 14 mm

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 6
  • Inhalt: Nr. 1054: 1/2″ #a; 8; 10; 12 mmNr. 2054: 1/2″ #a; 5; 6; 14 mm
  • Gewicht: 900 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb