• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Satz Schraubendrehereinsätze INHEX TCS 54KK/5 5tlg

Artikel-Nr.: 96838116
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96838116
EAN / GTIN 4018754328383
Herstellernummer 96838116
L-Nummer L60010 7278

Beschreibung

Beschreibung:

  • Satz INHEX-Schraubendrehereinsätze in TCS-Einlage
  • mit Kugelkopf
  • für Innensechskantschrauben
  • Schwenkwinkel bis 25° nach jeder Seite
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • 175 x 175 x 30 mm
  • Werkzeugsortiment im Werkzeugeinlagen-Baukastensystem Tool Control System (TCS) - Sicherheit integriert
Inhalt 5-teilig:
5 Schraubendrehereinsätze Nr. 54 KK: 5; 6; 7; 8; 10 mm

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 5
  • Gewicht: 505 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb