• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Satz Werkzeuge 6tlg

Artikel-Nr.: 96838113
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
Ausführung mit Werkzeugsortiment
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96838113
EAN / GTIN 4018754095643
Herstellernummer 96838113
L-Nummer L60010 1376

Beschreibung

Beschreibung:

  • 175 x 350 x 35 mm
Inhalt 6-teilig:
  • 1 Quergriff 1/2″ Nr. 506:L.300 mm
  • 3 Verlängerungen 1/2″ Nr. 509:L.52; 130; 255 mm
  • 1 Kardangelenk 1/2″ Nr. 510:L.71 mm
  • 1 Knarre 1/2″ Nr. 512: L.265,5 mm

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 6
  • Schubladeneinteilung: 1/3
  • Höhe mm (h): 35 mm
  • Länge mm (L): 175 mm
  • Gewicht: 1915 g
  • Breite mm (b): 350 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb