• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher-Satz DRALL+ TCS 4621/4734/16 16tlg

Artikel-Nr.: 96832098
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
Ausführung mit Werkzeugsortiment
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96832098
EAN / GTIN 4018754209255
Herstellernummer 96832098
L-Nummer L60010 4543

Beschreibung

Beschreibung:

  • 530 x 350 x 40 mm
Inhalt 16-teilig:
  • 5 Schlitzschraubendreher Nr. 4621:Gr. 0 (0,4 x 2,5 x 80 mm);Gr. 1 (0,5 x 3,5 x 90 mm);Gr. 2 (0,6 x 4,0 x 100 mm);Gr. 4 (1,0 x 6,5 x 140 mm);Gr. 5 (1,2 x 8,0 x 160 mm)
  • 2 Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 4631;PH1; PH2
  • 3 Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 4632:PH1; PH2; PH3
  • 1 Schlitzschraubendreher Nr. 4724:Gr. 2 (1,0 x 5,5 x 25 mm)
  • 1 Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 4734:PH2
  • 1 Schlitzschraubendreher Nr. 10506:0,8 x 4,0 x 300 mm
  • 1 Schlitzschraubendreher Nr. 10518:1,0 x 5,5 x 410 mm
  • 1 Magnetheber Nr. 12600:500 g
  • 1 Krallengreifer Nr. 12922E:D.6 mm

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 16
  • Schubladeneinteilung: 3/3
  • Gewicht: 1490 g