• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeug TCS 40/456/52/78/19 97tlg

Artikel-Nr.: 96832095
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
Ausführung mit Werkzeugsortiment
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96832095
EAN / GTIN 4018754209224
Herstellernummer 96832095
L-Nummer L60010 4686

Beschreibung

Beschreibung:

  • 530 x 350 x 60 mm
Inhalt 97-teilig:
  • 11 Steckschlüsseleinsätze 1/4″ Nr. 40: 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
  • 2 Steckschlüsseleinsätze 1/4″, TORX Nr. 40TX: E8; E10
  • 5 INHEX-Einsätze 1/4″ Nr. 44K: 3; 4; 5; 6; 8 mm
  • 8 Schraubendrehereinsätze 1/4″, TORX, mit Bohrung Nr. 44KTXB: T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
  • 1 Steckgriff 1/4″ Nr. 400:L.150 mm
  • 1 Quergriff 1/4″ Nr. 404:L.116 mm
  • 2 Verlängerungen 1/4″ Nr. 405:L.54; 100 mm
  • 1 Kardangelenk 1/4″ Nr. 407:L.38 mm
  • 1 Bithalter 1/4″ Nr. 412:L.25 mm
  • 1 Knarre 1/4″ Nr. 415:L.117 mm
  • 4 Steckschlüsseleinsätze 3/8″, TORX Nr. 45TX: E8; E10; E12; E14
  • 3 INHEX-Einsätze 3/8″ Nr. 49: 5; 6; 8 mm
  • 2 Steckschlüsseleinsätze 3/8″, TORX Nr. 49TX: T25; T45
  • 1 Quergriff 3/8″ Nr. 425:L.165 mm
  • 2 Verlängerungen 3/8″ Nr. 427:L.76; 240 mm
  • 1 Kardangelenk 3/8″ Nr. 428: L.46 mm
  • 1 Reduzierstück Nr. 431:1/4″ Außenvierkant 3/8″ Innenvierkant
  • 1 Vergrößerungsstück Nr. 432:1/2″ Außenvierkant 3/8″ Innenvierkant
  • 1 Knarre 3/8″ Nr. 435:L.193 mm
  • 15 Steckschlüsseleinsätze 3/8″ Nr. 456: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm
  • 17 Steckschlüsseleinsätze 1/2″ Nr. 52: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
  • 2 INHEX-Einsätze Nr. 54:1/2″ Innenvierkant 10; 12 mm
  • 4 Schraubendrehereinsätze 1/2″ Nr. 54TX: T40; T50; T55; T60
  • 1 Quergriff 1/2″ Nr. 506:L.300 mm
  • 2 Verlängerungen 1/2″ Nr. 509:L.130; 255 mm
  • 1 Kardangelenk 1/2″ Nr. 510:L.71 mm
  • 1 Knarre 1/2″ Nr. 512:L.265,5 mm
  • 1 Reduzierstück Nr. 513:3/8″ Außenvierkant 1/2″ Innenvierkant
  • 2 Schraubendrehereinsätze TORX 1/2″ Nr. 1054TX: T50; T55
  • 2 Schraubendrehereinsätze TORX 1/2″ Nr. 2054TX: T40; T45

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 97
  • Schubladeneinteilung: 3/3
  • Höhe mm (h): 60 mm
  • Länge mm (L): 350 mm
  • Gewicht: 7000 g
  • Breite mm (b): 530 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb