• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeug-Sortiment TCS 13214A/1 WT/LM 1 68 St.

Artikel-Nr.: 96831106
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
Artikelnummer 96831106
EAN / GTIN 4018754347261
Herstellernummer 96831106

Beschreibung

Beschreibung:

  • sicher integriert in das Werkzeugeinlagen-Baukastensystem Tool Control System (TCS)
Inhalt 68-teilig:
  • 10 Steckschlüsseleinsätze 1/4″ Nr. 40aD: 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16″
  • 8 Steckschlüsseleinsätze 3/8″ Nr. 45a: 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 15/16; 1″
  • 4 Steckschlüsseleinsätze 3/8″ Nr. 46a: 5/8; 11/16; 3/4; 7/8″
  • 2 QuickRelease-Verlängerungen 1/4″ Nr. 408QR: L. 55; 150 mm
  • 1 QuickRelease-Kardangelenk 1/4″ Nr. 407QR: L. 38 mm
  • 1 Vergrößerungsstück Nr. 409M 1/4 auf 3/8″
  • 1 QuickRelease Feinzahnknarre 1/4″ Nr. 415QR N: L. 117 mm
  • 1 QuickRelease Feinzahnknarre 1/4″ Nr. 415SGB N: L. 117 mm
  • 1 Bit-Halter 1/4″ Nr. 412: L. 25 mm
  • 2 QuickRelease-Verlängerungen 3/8″ Nr. 426QR: L. 75; 240 mm
  • 1 QuickRelease-Kardangelenk 3/8″ Nr. 428QR: L. 60 mm
  • 1 Reduzierstück 3/8″ zu 1/4″ Nr. 431: L. 28 mm
  • 1 Übergangsteil 3/8″ zu 1/2″ Nr. 432M: L. 16 mm
  • 1 QuickRelease-Feinzahnknarre 3/8″ Nr. 435QR N: L. 193 mm
  • 1 Bit-Halter 5/16″ Nr. 443: L. 32 mm
  • 1 Bit-Ratschenschraubendreher 1/4″ Nr. 4008-1: L. 250 mm
  • 1 Bit-Box Nr. 1208: 1 Schnellwechselhalter 1/4″ , L. 25 mm: SL4,5;6,5;8 mm , PH1;2;3 (2x) , T6;15;20 , T-SET 4;6;8;10 (2x) , INHEX 5/64;9/64;1/8;3/16;5/32;7/64;3/32;7/32″ , Adapter 1/4″ 4KT/6KT , 30-teilig
  • 1 Steckgriff 1/4″ Nr. 400: L. 150 mm

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 68 St.
  • Gewicht (g): 2614 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb