• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeug-Sortiment TCS 13214/1 WT/LM 4 12 St.

Artikel-Nr.: 96831103
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
Artikelnummer 96831103
EAN / GTIN 4018754347148
Herstellernummer 96831103

Beschreibung

Beschreibung:

  • sicher integriert in das Werkzeugeinlagen-Baukastensystem Tool Control System (TCS)
Inhalt 12-teilig
  • 4 Splinttreiber Nr. 109: 1,4; 2,8; 3,4; 3,9 mm
  • 1 Schlosserhammer Nr. 10961: 500 g
  • 1 Schonhammer Nr. 10959: Ø 35 mm
  • 1 Stahl-Maßstab Nr. 13110: L. 300 mm
  • 1 Messingdorn Nr. 12495: L. 200 mm
  • 1 Reißnadel Nr. 12321: L. 250 mm
  • 1 Stift-Magnetheber Nr. 12601: L. 145 mm
  • 1 Rollbandmaß Nr. 12935/3: L. 3 m
  • 1 LED-Taschenlampe Nr. 13128: 320 lm

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 12 St.
  • Gewicht (g): 2260 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb