• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeug-Sortiment TCS 13214/1 WT/LM 3 8 St.

Artikel-Nr.: 96831102
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96831102
EAN / GTIN 4018754347155
Herstellernummer 96831102

Beschreibung

Beschreibung:

  • sicher integriert in das Werkzeugeinlagen-Baukastensystem Tool Control System (TCS)
Inhalt 8-teilig:
  • 1 Messschieber Nr. 12900N: L. 150 mm
  • 1 Teleskopspiegel Nr. 12921M: L. 178-921 mm
  • 1 Wasserpumpenzange FastGRIP Nr. 6572: L. 240 mm
  • 1 Drahtwirbelzange Nr. 6575: L. 230 mm
  • 1 Gripzange Nr. 6564: L. 175 mm
  • 1 Elektronik-Seitenschneider Nr. 6707: L. 115 mm
  • 1 Kombinationszange Nr. 6700: L. 160 mm
  • 1 Telefonzange Nr. 6731: L. 200 mm

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 8 St.
  • Gewicht (g): 1840 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb