• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeug-Sortiment TCS 13214/1 WT/LM 2 24 St.

Artikel-Nr.: 96831101
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
Artikelnummer 96831101
EAN / GTIN 4018754347162
Herstellernummer 96831101

Beschreibung

Beschreibung:

  • sicher integriert in das Werkzeugeinlagen-Baukastensystem Tool Control System (TCS)
Inhalt 24-tlg.:
  • 1 QuickRelease-Kurbel 3/8″ Nr. 453QR: L. 408 mm
  • 1 Präzisions-Fühlerlehre Nr. 11095/20: 0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55; 0,60; 0,65; 0,70; 0,75; 0,80; 0,85; 0,90; 0,95; 1,00 mm
  • 1 Kabelmesser Nr. 12320: Klingen-L. 90 mm
  • 1 Krallengreifer Nr. 12922: L. 540 mm
  • 1 Reifenprofilmessschieber Nr. 12900/3: L. 150 mm
  • 1 Einmaulschlüssel, verstellbar Nr. 4025: SW max.24 mm
  • 1 Ringmaulschlüssel OPEN BOX Nr. 13: 30 mm L. 330 mm
  • 1 Steckschlüsseleinsatz mit Sechskant, lang Nr. 40L: 4,5 mm
  • 11 Steckschlüsseleinsätze mit Doppelsechskant, lang 1/4″ Nr. 40DL: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • 5 Gelenk-Steckschlüsseleinsätze mit Doppelsechskant 1/4″ Nr. 402: 6; 7; 8; 9; 10 mm

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 24 St.
  • Gewicht (g): 2026 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb