• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ringmaulschlüssel-Satz OPEN BOX TCS 13A/23 3/16-1 1/8 3/16 - 1.1/8 23tlg

Artikel-Nr.: 96830885
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
Ausführung mit Werkzeugsortiment
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96830885
EAN / GTIN 4018754196340
Herstellernummer 96830885
L-Nummer L60010 4635

Beschreibung

Beschreibung:

  • 530 x 350 x 35 mm
Inhalt 23-teilig:
  • Nr. 13a:3/16; 13/64; 7/32; 15/64; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1 1/16; 1 1/8″

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 23
  • Bereich: 3/16 - 1.1/8
  • Legierung: Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • Inhalt: 3/16; 13/64; 7/32; 15/64; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1 1/16; 1 1/8″
  • DIN: DIN 3113 Form B
  • Gewicht: 2800 g

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb