• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Satz Schraubendrehereinsätze TCS 54-54KK/14 14 St.

Artikel-Nr.: 96830877
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
Artikelnummer 96830877
EAN / GTIN 4018754184385
Herstellernummer 96830877

Beschreibung

Beschreibung:

  • für Innensechskantschrauben
  • sicher integriert in das Werkzeugeinlagen-Baukastensystem Tool Control System (TCS)
Inhalt 14-teilig:
  • 10 Schraubendrehereinsätze INHEX 1/2″ Nr. 54: 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm
  • 4 Schraubendrehereinsätze INHEX 1/2″ Nr. 54KK: 5; 6; 8; 10 mm

Merkmal:

  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/2 ″
  • Anzahl Werkzeuge: 14 St.
  • Breite mm (b): 350 mm
  • Höhe mm (h): 30 mm
  • Länge mm (L): 175 mm
  • Schubladeneinteilung: 1/3
  • Gewicht (g): 1561 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb