• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeug-Sortiment TCS L-BOXX® Elektrik-Set 82 St.

Artikel-Nr.: 96830702
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
Artikelnummer 96830702
EAN / GTIN 4018754344192
Herstellernummer 96830702

Beschreibung

Beschreibung:

  • sicher integriert in das Werkzeugeinlagen-Baukastensystem Tool Control System (TCS)
Inhalt 82-teilig:
  • 1 Abisoliermesser Nr. 12967
  • 1 Bit-Box Nr. 1206: 1 Bit-Halter , L. 25 mm: SL4;5;6 mm (2x) , PH1;2;3 (3x) , PZ1;2;3 (3x) , T10;15;20;25;27;30;40 (2x) , T BO10;15;20;25;27;30;40 , INHEX 3;4;5 mm , L. 75 mm: SL6 mm , PH2;3 , PZ1;2 , T20;25 , 56-teilig
  • 1 Schlosserhammer Nr.10961: 500 g
  • 1 Spannungsprüfer Nr. 10554: L. 190 mm
  • 1 Flachmeissel flachoval Nr. 102: L. 150 mm B.18 mm
  • 1 Bit-Ratschenschraubendreher 1/4″ Nr. 4008-2: L. 95 mm
  • 1 Spachtel Nr. 12481: L. 112 mm
  • 1 Stableuchte Nr. 13132: 130 lm
  • 1 Winkelschraubendreher-Satz TORX® Nr. 10766/8: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
  • 1 Winkelschraubendreher-Satz INHEX Nr. 10760/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
  • 1 verstellbarer Einmaulschlüssel Nr. 4025: max. 34 mm
  • 1 Universal-Messer Nr. 12965N: L. 174 mm

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 82 St.
  • Gewicht (g): 2950 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb