• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeug-Sortiment TCS L-BOXX® Basis-Set 72 St.

Artikel-Nr.: 96830700
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
Artikelnummer 96830700
EAN / GTIN 4018754344215
Herstellernummer 96830700

Beschreibung

Beschreibung:

  • sicher integriert in das Werkzeugeinlagen-Baukastensystem Tool Control System (TCS)
Inhalt 72-teilig:
  • 7 Ringmaulschlüssel OPEN BOX Nr. 13: 8; 10; 13; 17; 19; 22; 24 mm
  • 1 Bit-Box Nr. 1206: 1 Bit-Halter , L. 25 mm: SL4;5;6 mm (2x) , PH1;2;3 (3x) , PZ1;2;3 (3x) , T10;15;20;25;27;30;40 (2x) , T BO10;15;20;25;27;30;40 , INHEX 3;4;5 mm , L. 75 mm: SL6 mm , PH2;3 , PZ1;2 , T20;25 , 56-teilig
  • 1 Bit-Halter 1/2″ für 5/16-Bit-Schraubendrehereinsätze Nr.543: L. 38 mm
  • 1 Bit-Ratschenschraubendreher 1/4″ Nr. 4008-1: L. 250 mm
  • 1 Verlängerung 1/2″ Nr. 509: L. 130 mm
  • 1 Knarre 1/2″ Nr. 512: L. 265,5 mm
  • 11 Steckschlüsseleinsätze 1/2″ Nr. 52: 8; 10; 12; 13; 16; 17; 18; 19; 22; 24, 27 mm
  • 1 Winkelschraubendreher-Satz Nr. 10760/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 72 St.
  • Gewicht (g): 7260 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb