• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ratschenringmaulschlüssel-Satz OPEN RATCH TCS 17A/5 1/4 - 9/16″ 5tlg

Artikel-Nr.: 96830653
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
Artikelnummer 96830653
EAN / GTIN 4018754344857
Herstellernummer 96830653

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ratschenringmaulschlüssel-Satz mit zölligen, gleichen Schlüsselweiten
  • Ringseite gerade, Maulseite um 15° abgewinkelt
  • verstärkte Verbindung zwischen Maul und Schaft
  • stabile, schlanke und leichte intelligente Konstruktion
  • Rechts-Links-Anzug durch die Umschaltung an der Ringseite
  • hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
  • griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
  • im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • sicher integriert in das Werkzeugeinlagen-Baukastensystem Tool Control System (TCS)
Inhalt 5-teilig:
  • 5 Ratschenringmaulschlüssel Nr. 17A: 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 9/16″

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 5
  • Bereich: 1/4 - 9/16″
  • Legierung: Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb