• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ratschenringmaulschlüssel-Satz OPEN RATCH TCS 17F/12 8 - 19 12tlg

Artikel-Nr.: 96830651
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96830651
EAN / GTIN 4018754327041
Herstellernummer 96830651
L-Nummer L60010 7309

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ratschenringmaulschlüssel-Satz mit metrischen, gleichen Schlüsselweiten
  • Ringseite: flache Ausführung mit Doppelsechskant
  • Maulstellung 15°
  • 72 Zähne, Arbeitswinkel 5°
  • kontrollierter Rechts-Links-Anzug durch das Wenden des Schlüssels
  • verstärkte Verbindung zwischen Maul und Schaft
  • stabile, schlanke und leichte intelligente Konstruktion
  • hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
  • griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
  • im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • sicher integriert in das Werkzeugeinlagen-Baukastensystem Tool Control System (TCS)
Inhalt 12-teilig:
  • 12 Ratschenringmaulschlüssel Nr. 17F: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 12
  • Bereich: 8 - 19
  • Inhalt: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
  • Gewicht: 1550 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb